GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 360 MM X 384 MM X 8,1 MM RSK803600-M12N
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:RSK803600-M12N
Rubix:999190300003849

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 384 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 360 mm |
| Altezza | 8,1 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 360 MM X 384 MM X 8,1 MM RSK803600-M12N
TENUTA STELO S.E. Modello:RSK Diametro Interno:384.00 mm Diametro Esterno:360.00 mm Altezza Sede:8.10 mm Materiale:TURCON M12 - NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 384 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 360 mm |
| Altezza | 8,1 mm |
| Materiale | turcon m12 - nbr |
| Esecuzione | rsk |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione