25A778P5-GUARN.PU LABBRO-225X200X20 H.SEDE MAD 225200
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:MD225200
Rubix:999190900034925
Produttore:MD225200


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 200 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 225 mm |
| Altezza | 20 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A778P5-GUARN.PU LABBRO-225X200X20 H.SEDE MAD 225200
Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:200.00 mm Diametro Esterno:225.00 mm Altezza Sede:20.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 200 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 225 mm |
| Altezza | 20 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 53,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 65,42 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore