Riferimenti
Artic Seals:RSC 0360 0440 080 C0
Rubix:999190900040490


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 36 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 44 mm |
| Altezza | 9 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERSC229-GUARNIZIONE RSC 0360 0440 080 C0
TENUTA STELO S.E. Modello:RSC Diametro Interno:36.00 mm Diametro Esterno:44.00 mm Altezza Sede:9.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 36 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 44 mm |
| Altezza | 9 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rsc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione