Riferimenti
Net Seals:GT7748629
Rubix:999220805112447


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 160 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 190 mm |
| Altezza | 60 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TG7 748629/B D.190X160X60/61,4 01.TG700.190160
TENUTA STELO S.E. Modello:GT7 Diametro Interno:160.00 mm Diametro Esterno:190.00 mm Altezza Sede:60.00 mm Materiale:GOMMATELA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 160 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 190 mm |
| Altezza | 60 mm |
| Materiale | goatela |
| Esecuzione | gt7 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione