25A036P5-GUARN.PU LABBRO-18X10X6 H.SEDE MAD 1810/1
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:MD01810A
Rubix:999190900034218
Produttore:MD01810A


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 18 mm |
| Altezza | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A036P5-GUARN.PU LABBRO-18X10X6 H.SEDE MAD 1810/1
Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:10.00 mm Diametro Esterno:18.00 mm Altezza Sede:6.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 18 mm |
| Altezza | 6 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,40 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore