GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 118070/NEI 18 MM X 30 MM X 7,5 MM RUM5E0180-N8CO
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:RUM5E0180-N8CO
Rubix:160000000419952

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 18 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 30 mm |
| Altezza | 7,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 118070/NEI 18 MM X 30 MM X 7,5 MM RUM5E0180-N8CO
TENUTA STELO S.E. Modello:B Diametro Interno:18.00 mm Diametro Esterno:30.00 mm Altezza Sede:7.50 mm Materiale:NBR - GOMMATELA Codice Produttore:B118070/NEI
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 18 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 30 mm |
| Altezza | 7,5 mm |
| Materiale | nbr - gommatela |
| Esecuzione | b |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione