Riferimenti
Artic Seals:2ERSP026
Rubix:999190900040832


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 6 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 12 mm |
| Altezza | 5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERSP026-GUARNIZIONE RSP 0060 0120 040 B0
TENUTA STELO S.E. PNEUMATICA Modello:RSP Diametro Interno:6.00 mm Diametro Esterno:12.00 mm Altezza Sede:5.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 6 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 12 mm |
| Altezza | 5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rsp |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,10 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 28,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione