Riferimenti
Net Seals:TSE551492
Rubix:999220805114136


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 125 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 140 mm |
| Altezza | 12,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TSE 551492 D.125X140X11,4/12,5 01.TSE00.217400
TENUTA STELO S.E. Modello:TSE Diametro Interno:125.00 mm Diametro Esterno:140.00 mm Altezza Sede:12.50 mm Materiale:NBR - GOMMATELA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 125 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 140 mm |
| Altezza | 12,5 mm |
| Materiale | nbr - goatela |
| Esecuzione | tse |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione