Riferimenti
Gapi:GU525450
Rubix:999190900045941


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 114,3 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 133,35 mm |
| Altezza | 11 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11D069Y0-GUARNIZIONE 133,35X114,30 U 525450
TENUTA STELO S.E. Modello:U Diametro Interno:114.30 mm Diametro Esterno:133.35 mm Altezza Sede:11.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 114,3 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 133,35 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | u |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 86,87 IVA esclusa
/ 30 Unità
€ 105,98 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione