25B233P0-GUARN.PU LABBRO-63X55X6,5 H.SEDE CSC 6355

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:CC06355
Rubix:999190900035400
Produttore:25B233P0
25B233P0-GUARN.PU LABBRO-63X55X6,5 H.SEDE CSC 6355

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno63 mm
Altezza6,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25B233P0-GUARN.PU LABBRO-63X55X6,5 H.SEDE CSC 6355


TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:55.00 mm Diametro Esterno:63.00 mm Altezza Sede:6.50 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno55 mm
Diametro esterno63 mm
Altezza6,5 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionecsc
2,57 IVA esclusa
/ Unità
3,13 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore