Riferimenti
Artic Seals:RSA 0630 0750 086 C0
Rubix:999190900039976


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 63 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 75 mm |
| Altezza | 9,6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERSA513-GUARNIZIONE RSA 0630 0750 086 C0
TENUTA STELO S.E. Modello:RSA Diametro Interno:63.00 mm Diametro Esterno:75.00 mm Altezza Sede:9.60 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 63 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 75 mm |
| Altezza | 9,6 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rsa |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,23 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore