25A118P5-GUARN.PU LABBRO-28X20X9 H.SEDE MAD 2820/1

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Miros (Gapi):MAD 2820/1
Rubix:999190900034297
25A118P5-GUARN.PU LABBRO-28X20X9 H.SEDE MAD 2820/1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno28 mm
Altezza9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25A118P5-GUARN.PU LABBRO-28X20X9 H.SEDE MAD 2820/1


TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:20.00 mm Diametro Esterno:28.00 mm Altezza Sede:9.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno20 mm
Diametro esterno28 mm
Altezza9 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionemad
€ 1,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,73 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore