2ERPS394-GUARNIZIONE RPS 0550 0700 120 C0

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:RPS05500700120C0
Rubix:999190900039719
Produttore:2ERPS394
2ERPS394-GUARNIZIONE RPS 0550 0700 120 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno70 mm
Altezza13 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2ERPS394-GUARNIZIONE RPS 0550 0700 120 C0


TENUTA STELO/PISTONE Modello:RPS Diametro Interno:55.00 mm Diametro Esterno:70.00 mm Altezza Sede:13.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno55 mm
Diametro esterno70 mm
Altezza13 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionerps
1,68 IVA esclusa
/ Unità
2,05 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore