25A327P5-GUARN.PU LABBRO-56X46X8 H.SEDE MAD 5646

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:MD05646
Rubix:999190900034494
Produttore:MD05646
25A327P5-GUARN.PU LABBRO-56X46X8 H.SEDE MAD 5646

Riepilogo info tecniche

Diametro interno46 mm
Diametro esterno56 mm
Altezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25A327P5-GUARN.PU LABBRO-56X46X8 H.SEDE MAD 5646


Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:46.00 mm Diametro Esterno:56.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno46 mm
Diametro esterno56 mm
Altezza8 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionemad
2,57 IVA esclusa
/ Unità
3,13 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore