25B958P0-GUARN.PU LABBRO 680X650X24 H.SEDE CSC 680650
Guarnizione per steli Miros (Gapi)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Miros (Gapi):CSC 680650
Rubix:999190900036044

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 650 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 680 mm |
| Altezza | 24 mm |
Dettagli del prodotto : 25B958P0-GUARN.PU LABBRO 680X650X24 H.SEDE CSC 680650
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 650 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 680 mm |
| Altezza | 24 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 225,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 274,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione