Riferimenti
Artic Seals:RSB03500450100C0
Rubix:999190900040137


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 45 mm |
| Altezza | 11 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERSB165-GUARNIZIONE RSB 0350 0450 100 C0
TENUTA STELO S.E. Modello:RSB Diametro Interno:35.00 mm Diametro Esterno:45.00 mm Altezza Sede:11.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 45 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rsb |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 40,14 IVA esclusa
/ 30 Unità
€ 48,97 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione