11F045Y0-TEN.STELO D.EST: 55,00 MM H.SEDE: 7,50 MM DIM 45
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:DIM045
Rubix:999190900022589
Produttore:1F045


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 55 mm |
| Altezza | 7,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11F045Y0-TEN.STELO D.EST: 55,00 MM H.SEDE: 7,50 MM DIM 45
TENUTA STELO S.E. Modello:DIM Diametro Interno:45.00 mm Diametro Esterno:55.00 mm Altezza Sede:7.50 mm Materiale:NBR 90 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 55 mm |
| Altezza | 7,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | dim |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,15 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore