25A304P5-GUARNIZIONE PU LABBRO MAD 5345/3

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Miros (Gapi):MD05345A
Rubix:999190900046161
25A304P5-GUARNIZIONE PU LABBRO MAD 5345/3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno53 mm
Altezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25A304P5-GUARNIZIONE PU LABBRO MAD 5345/3


TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:45.00 mm Diametro Esterno:53.00 mm Altezza Sede:12.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno45 mm
Diametro esterno53 mm
Altezza12 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionemad
€ 2,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,85 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore