25B074P0-GUARN.PU LABBRO-26X16X8 H.SEDE CSC 2616

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:CC02616
Rubix:999190900035254
Produttore:25B074P0
25B074P0-GUARN.PU LABBRO-26X16X8 H.SEDE CSC 2616

Riepilogo info tecniche

Diametro interno16 mm
Diametro esterno26 mm
Altezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25B074P0-GUARN.PU LABBRO-26X16X8 H.SEDE CSC 2616


TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:16.00 mm Diametro Esterno:26.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno16 mm
Diametro esterno26 mm
Altezza8 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionecsc
1,42 IVA esclusa
/ Unità
1,73 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore