25A073P5-GUARN.PU LABBRO-24X12X6,5 H.SEDE M6 2412
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):M6 2412
Rubix:999190900034253


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 24 mm |
| Altezza | 6,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A073P5-GUARN.PU LABBRO-24X12X6,5 H.SEDE M6 2412
TENUTA STELO S.E. Modello:M6 Diametro Interno:12.00 mm Diametro Esterno:24.00 mm Altezza Sede:6.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 24 mm |
| Altezza | 6,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | m6 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 42,60 IVA esclusa
/ 30 Unità
€ 51,97 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione