GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 110 MM X 125,1 MM X 6,3 MM RSK301100-M12N
Turcon Stepseal
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:RSK301100-M12N
Rubix:999190300003785

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 125,1 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 110 MM X 125,1 MM X 6,3 MM RSK301100-M12N
Turcon Stepseal
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 125,1 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
| Materiale | turcon m12 - nbr |
| Esecuzione | rsk |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 33,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 41,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione