Riferimenti
Artic Seals:RSD05000600100C0
Rubix:999190900040684


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 60 mm |
| Altezza | 11 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERSD403-GUARNIZIONE RSD 0500 0600 100 C0
TENUTA STELO S.E. Modello:RSD Diametro Interno:50.00 mm Diametro Esterno:60.00 mm Altezza Sede:11.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 60 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rsd |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,94 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore