25A920P5-GUARN.PU LABBRO-380X350X24 H.SEDE MAD 380350
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):MAD 380350
Rubix:999190900035066


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 350 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 380 mm |
| Altezza | 24 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A920P5-GUARN.PU LABBRO-380X350X24 H.SEDE MAD 380350
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:350.00 mm Diametro Esterno:380.00 mm Altezza Sede:24.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 350 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 380 mm |
| Altezza | 24 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 119,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 145,32 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione