11F061Y0-TEN.STELO D.EST: 90,90 MM H.SEDE: 11,00 MM DI 275
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:DI275
Rubix:999190900022603
Produttore:1F061


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 69,85 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90,9 mm |
| Altezza | 11 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11F061Y0-TEN.STELO D.EST: 90,90 MM H.SEDE: 11,00 MM DI 275
TENUTA STELO S.E. Modello:DI Diametro Interno:69.85 mm Diametro Esterno:90.90 mm Altezza Sede:11.00 mm Materiale:NBR 90 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 69,85 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90,9 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | di |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,77 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore