GUARN.POLYPAC - VEEPAC - CH 12591181(1+3+1) 300 MM X 320 MM X 32 MM RCH003000-N0O0C
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:RCH003000-N0O0C
Rubix:999190900047405

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 300 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 320 mm |
| Altezza | 32 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - VEEPAC - CH 12591181(1+3+1) 300 MM X 320 MM X 32 MM RCH003000-N0O0C
TENUTA STELO S.E. Modello:CH Diametro Interno:300.00 mm Diametro Esterno:320.00 mm Altezza Sede:32.00 mm Materiale:GOMMATELA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 300 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 320 mm |
| Altezza | 32 mm |
| Materiale | gommatela |
| Esecuzione | ch |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 398,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 485,91 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore