25A926P5-GUARN.PU LABBRO-390X360X24 H.SEDE MAD 390360
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):MAD 390360
Rubix:999190900035072


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 360 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 390 mm |
| Altezza | 24 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A926P5-GUARN.PU LABBRO-390X360X24 H.SEDE MAD 390360
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:360.00 mm Diametro Esterno:390.00 mm Altezza Sede:24.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 360 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 390 mm |
| Altezza | 24 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 122,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 149,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione