TTS 721/L D.070X085X11,5/12,50 01.TTS00.721000
Guarnizione per steli Net Seals
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Net Seals:01.TTS00.721000
Rubix:999220805115862

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 85 mm |
| Altezza | 12,5 mm |
Dettagli del prodotto : TTS 721/L D.070X085X11,5/12,50 01.TTS00.721000
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 85 mm |
| Altezza | 12,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | tts/l |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione