25B727P0-GUARN.PU LABBRO-245X230X12 H.SEDE CSC 245230
Guarnizione per steli Miros (Gapi)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Miros (Gapi):CSC 245230
Rubix:999190900035832

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 230 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 245 mm |
| Altezza | 12 mm |
Dettagli del prodotto : 25B727P0-GUARN.PU LABBRO-245X230X12 H.SEDE CSC 245230
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 230 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 245 mm |
| Altezza | 12 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 35,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 43,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione