25A626P5-GUARN.PU LABBRO-130X115X8 H.SEDE M75 130115

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Miros (Gapi):M7130115
Rubix:999190900034773
Produttore:25A626P5
25A626P5-GUARN.PU LABBRO-130X115X8 H.SEDE M75 130115

Riepilogo info tecniche

Diametro interno115 mm
Diametro esterno130 mm
Altezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25A626P5-GUARN.PU LABBRO-130X115X8 H.SEDE M75 130115


TENUTA STELO S.E. Modello:M75 Diametro Interno:115.00 mm Diametro Esterno:130.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno115 mm
Diametro esterno130 mm
Altezza8 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionem75
32,29 IVA esclusa
/ 5 Unità
39,39 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione