25A831P5-GUARN.PU LABBRO-270X245X13 H.SEDE UMAD 270245
Guarnizione per steli Miros (Gapi)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Miros (Gapi):UMAD 270245
Rubix:999190900034977

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 245 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 270 mm |
| Altezza | 13 mm |
Dettagli del prodotto : 25A831P5-GUARN.PU LABBRO-270X245X13 H.SEDE UMAD 270245
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 245 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 270 mm |
| Altezza | 13 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | umad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 51,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 62,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione