Riferimenti
Artic Seals:RPS 0050 0120 045 C0
Rubix:999190900039566


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 5 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 12 mm |
| Altezza | 5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERPS007-GUARNIZIONE RPS 0050 0120 045 C0
TENUTA STELO/PISTONE Modello:RPS Diametro Interno:5.00 mm Diametro Esterno:12.00 mm Altezza Sede:5.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 5 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 12 mm |
| Altezza | 5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rps |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 34,50 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 42,09 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione