Riferimenti
Artic Seals:RPS01400200048C0
Rubix:999190900039599


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 14 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 20 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERPS088-GUARNIZIONE RPS 0140 0200 048 C0
TENUTA STELO/PISTONE Modello:RPS Diametro Interno:14.00 mm Diametro Esterno:20.00 mm Altezza Sede:5.30 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 14 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 20 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rps |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 39,00 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 47,58 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore