25A428P5-GUARN.PU LABBRO-75X60X12 H.SEDE MAD 7560

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:MD07560
Rubix:999190900034584
Produttore:MD07560
25A428P5-GUARN.PU LABBRO-75X60X12 H.SEDE MAD 7560

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno75 mm
Altezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25A428P5-GUARN.PU LABBRO-75X60X12 H.SEDE MAD 7560


Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:60.00 mm Diametro Esterno:75.00 mm Altezza Sede:12.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno60 mm
Diametro esterno75 mm
Altezza12 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionemad
3,48 IVA esclusa
/ Unità
4,25 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore