GUARN.ZURCON® L - CUP® RL - 85 MM X 100 MM X 13,1 MM RL27N0850-Z20
Guarnizione per steli Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:RL27N0850-Z20
Rubix:999201006068742
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 13,1 mm |
| Altezza | 13,1 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.ZURCON® L - CUP® RL - 85 MM X 100 MM X 13,1 MM RL27N0850-Z20
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 13,1 mm |
| Altezza | 13,1 mm |
| Materiale | zurcon z20 |
| Esecuzione | rl |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione