25B299P0-GUARN.PU LABBRO-78X70X6,5 H.SEDE CSC 7870

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:CC07870
Rubix:999190900035455
Produttore:25B299P0
25B299P0-GUARN.PU LABBRO-78X70X6,5 H.SEDE CSC 7870

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno78 mm
Altezza6,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25B299P0-GUARN.PU LABBRO-78X70X6,5 H.SEDE CSC 7870


TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:70.00 mm Diametro Esterno:78.00 mm Altezza Sede:6.50 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno70 mm
Diametro esterno78 mm
Altezza6,5 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionecsc
3,38 IVA esclusa
/ Unità
4,12 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore