25A859P5-GUARN.PU LABBRO-300X280X16 H.SEDE MAD 300280
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:MD300280
Rubix:999190900035005
Produttore:MD300280


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 280 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 300 mm |
| Altezza | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A859P5-GUARN.PU LABBRO-300X280X16 H.SEDE MAD 300280
Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:280.00 mm Diametro Esterno:300.00 mm Altezza Sede:16.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 280 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 300 mm |
| Altezza | 16 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 53,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 65,42 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione