25A986P5-GUARN.PU LABBRO-520X490X24 H.SEDE MAD 520490
Guarnizione per steli Miros (Gapi)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Miros (Gapi):MAD 520490
Rubix:999190900035132

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 490 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 520 mm |
| Altezza | 24 mm |
Dettagli del prodotto : 25A986P5-GUARN.PU LABBRO-520X490X24 H.SEDE MAD 520490
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 490 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 520 mm |
| Altezza | 24 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 184,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 225,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione