21280-TENUTA PER OLEODINAMICA E PNEUMATICA NI300 28,0 38,0 8,0 925
Anelli di scanalatura
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:21280
Rubix:999240228053920
Produttore:NI300 28 X 38 X 8 X 5 94 AU 925


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 28 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 38 mm |
| Altezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 21280-TENUTA PER OLEODINAMICA E PNEUMATICA NI300 28,0 38,0 8,0 925
Anello di scanalatura NI 300 94 AU 925
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 28 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 38 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Materiale | 94 au 925 |
| Esecuzione | ni300 |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione