25A080P5-GUARN.PU LABBRO-24X16X6,5 H.SEDE MAD 2416
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:MD02416
Rubix:999190900034260
Produttore:MD02416


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 16 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 24 mm |
| Altezza | 6,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A080P5-GUARN.PU LABBRO-24X16X6,5 H.SEDE MAD 2416
Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:16.00 mm Diametro Esterno:24.00 mm Altezza Sede:6.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 16 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 24 mm |
| Altezza | 6,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,73 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore