Riferimenti
Gapi:M503020G
Rubix:999190900046066


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 30 mm |
| Altezza | 5,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11Z034Y9-GUAR.NBR LABBRO X5,5 SEDE M5 3020
TENUTA STELO S.E. Modello:M5 Diametro Interno:20.00 mm Diametro Esterno:30.00 mm Altezza Sede:5.50 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 30 mm |
| Altezza | 5,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | m5 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,94 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore