25B797P0-GUARN.PU LABBRO-305X290X12 H.SEDE CSC 305290
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:CC305290
Rubix:999190900035894
Produttore:25B797P0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 290 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 305 mm |
| Altezza | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B797P0-GUARN.PU LABBRO-305X290X12 H.SEDE CSC 305290
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:290.00 mm Diametro Esterno:305.00 mm Altezza Sede:12.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 290 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 305 mm |
| Altezza | 12 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 46,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 56,88 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione