Riferimenti
Artic Seals:RSD11001250110C0
Rubix:999190900040750
Produttore:2ERSD709


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 125 mm |
| Altezza | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERSD709-GUARNIZIONE RSD 1100 1250 110 C0
TENUTA STELO S.E. Modello:RSD Diametro Interno:110.00 mm Diametro Esterno:125.00 mm Altezza Sede:12.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 125 mm |
| Altezza | 12 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rsd |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,54 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore