Riferimenti
Artic Seals:RSC05000580080C0
Rubix:999190900040518


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 58 mm |
| Altezza | 9 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERSC325-GUARNIZIONE RSC 0500 0580 080 C0
TENUTA STELO S.E. Modello:RSC Diametro Interno:50.00 mm Diametro Esterno:58.00 mm Altezza Sede:9.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 58 mm |
| Altezza | 9 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rsc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,68 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 38,65 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore