2ERSB565-GUARNIZIONE RSB 1200 1400 150 C0

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:RSB12001400150C0
Rubix:999190900040333
Produttore:2ERSB565
2ERSB565-GUARNIZIONE RSB 1200 1400 150 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno120 mm
Diametro esterno140 mm
Altezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2ERSB565-GUARNIZIONE RSB 1200 1400 150 C0


TENUTA STELO S.E. Modello:RSB Diametro Interno:120.00 mm Diametro Esterno:140.00 mm Altezza Sede:16.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno120 mm
Diametro esterno140 mm
Altezza16 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionersb
€ 34,74 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 42,38 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore