PNEUMATIC ROD SEAL 40,0X48,0X6,0MM PUR SHORE A91+/-2 GREY 200000105983 ARUP00400-WU9E1
Guarnizione per steli Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:ARUP00400-WU9E1
Rubix:999230630044231
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 6 mm |
| Altezza | 6 mm |
Dettagli del prodotto : PNEUMATIC ROD SEAL 40,0X48,0X6,0MM PUR SHORE A91+/-2 GREY 200000105983 ARUP00400-WU9E1
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 6 mm |
| Altezza | 6 mm |
| Esecuzione | rsk |
| Codice doganale | 84879090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione