GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 250 MM X 270,5 MM X 8,1 MM RSK402500-M12N
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:RSK402500-M12N
Rubix:999190300003828

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 250 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 270,5 mm |
| Altezza | 8,1 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 250 MM X 270,5 MM X 8,1 MM RSK402500-M12N
TENUTA STELO S.E. Modello:RSK Diametro Interno:250.00 mm Diametro Esterno:270.50 mm Altezza Sede:8.10 mm Materiale:TURCON M12 - NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 250 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 270,5 mm |
| Altezza | 8,1 mm |
| Materiale | turcon m12 - nbr |
| Esecuzione | rsk |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 185,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 226,14 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione