25A692P5-GUARN.PU LABBRO-167X155X10 H.SEDE MAD 167155
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):MAD 167155
Rubix:999190900034839


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 155 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 167 mm |
| Altezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A692P5-GUARN.PU LABBRO-167X155X10 H.SEDE MAD 167155
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:155.00 mm Diametro Esterno:167.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 155 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 167 mm |
| Altezza | 10 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,22 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione