Riferimenti
Net Seals:TTU070060011/2
Rubix:999220805116319


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 70 mm |
| Altezza | 11 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TTU 060-70/2 D.070X060X10/11 01.TTU00.176700
TENUTA STELO S.E. Modello:TTU Diametro Interno:60.00 mm Diametro Esterno:70.00 mm Altezza Sede:11.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 70 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | ttu |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione