25A740P5-GUARN.PU LABBRO-200X170X24 H.SEDE MAD 200170

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:MD200170
Rubix:999190900034887
Produttore:MD200170
25A740P5-GUARN.PU LABBRO-200X170X24 H.SEDE MAD 200170

Riepilogo info tecniche

Diametro interno170 mm
Diametro esterno200 mm
Altezza24 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25A740P5-GUARN.PU LABBRO-200X170X24 H.SEDE MAD 200170


Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:170.00 mm Diametro Esterno:200.00 mm Altezza Sede:24.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno170 mm
Diametro esterno200 mm
Altezza24 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionemad
56,19 IVA esclusa
/ Unità
68,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione