25B449P0-GUARN.PU LABBRO-115X100X12 H.SEDE CSC 115100
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:CC115100
Rubix:999190900035571
Produttore:25B449P0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 115 mm |
| Altezza | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B449P0-GUARN.PU LABBRO-115X100X12 H.SEDE CSC 115100
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:100.00 mm Diametro Esterno:115.00 mm Altezza Sede:12.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 115 mm |
| Altezza | 12 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,64 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore